{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | System X-LOCK | |
Materiały ścierne | Korund zwykły | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A30R-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
grubość tarczy | 7 mm | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej |
Numer artykułu | 560011 115X7 | |
EAN / GTIN | 4062406151485 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej X-LOCK Universal 115X7 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
od
1
szt.
22,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
18,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
od
1
szt.
19,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
15,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 | < 0,1 |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 | 20-30 |
maks. prędkość obwodowa | 80 | 80 |
zoptymalizowane dla materiału | INOX ;stal | INOX ;stal |
⌀ tarczy | 115 | 115 |
grubość tarczy | 7 | 7 |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej | Ściernice do obróbki zgrubnej |