Papier ścierny (SiC) Matador 7000

Nr art.: 557500 7000
(PLN 213,02 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    13,63  PLN / Sztuka
    (PLN 213,02 / 1 Square metre)
  • z 50 Sztuka
    11,38  PLN / Sztuka
    (PLN 177,74 / 1 Square metre)
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Matador
    Materiały ścierne karborund
    oznaczenie ziarnistości SiC
    ziarnistość polerska
    Szerokość arkusza papieru ściernego 280 mm
    Długość arkusza papieru ściernego 230 mm
    Rodzaj produktu Papier ścierny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 557500 7000
    EAN / GTIN 4002748324222
    Numer producenta 132422

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    kamień
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo mocny i elastyczny papier lateksowy o równomiernej powłocekarborundu (SiC). Dobra przyczepność ziarna, duża wydajność i trwałość.

    Zastosowanie:

    Szczególnie do ręcznego szlifowania elementów karoserii w warsztatach i lakierniach, do szlifowania i polerowania powierzchni lakierowanych i szpachlowanych.