Papier ścierny (SiC) Matador, 230×280 mm, ziarnistość: 220

Nr art.: 557500 220
(PLN 66,13 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    4,23  PLN / Sztuka
    (PLN 66,13 / 1 Square metre)
  • z 50 Sztuka
    3,55  PLN / Sztuka
    (PLN 55,44 / 1 Square metre)
na zamówienie
w magazynie
352 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Matador
Materiały ścierne karborund
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość 220
ziarnistość drobne
Szerokość arkusza papieru ściernego 280 mm
Długość arkusza papieru ściernego 230 mm
oznaczenie producenta 911 A
Rodzaj produktu Papier ścierny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 557500 220
EAN / GTIN 4002748308666
Numer producenta 130866

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo mocny i elastyczny papier lateksowy o równomiernej powłocekarborundu (SiC). Dobra przyczepność ziarna, duża wydajność i trwałość.

Zastosowanie:

Szczególnie do ręcznego szlifowania elementów karoserii w warsztatach i lakierniach, do szlifowania i polerowania powierzchni lakierowanych i szpachlowanych.