Papier ścierny (SiC) Matador 180

Nr art.: 557500 180
(PLN 64,57 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    4,13  PLN / Sztuka
    (PLN 64,57 / 1 Square metre)
  • z 50 Sztuka
    3,45  PLN / Sztuka
    (PLN 53,92 / 1 Square metre)
na zamówienie
w magazynie
341 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Matador
    Materiały ścierne karborund
    oznaczenie ziarnistości SiC
    ziarnistość 180
    ziarnistość średnie
    Szerokość arkusza papieru ściernego 280 mm
    Długość arkusza papieru ściernego 230 mm
    oznaczenie producenta 911 C
    Rodzaj produktu Papier ścierny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 557500 180
    EAN / GTIN 4002748308789
    Numer producenta 130878

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    kamień
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo mocny i elastyczny papier lateksowy o równomiernej powłocekarborundu (SiC). Dobra przyczepność ziarna, duża wydajność i trwałość.

    Zastosowanie:

    Szczególnie do ręcznego szlifowania elementów karoserii w warsztatach i lakierniach, do szlifowania i polerowania powierzchni lakierowanych i szpachlowanych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka