Papier ścierny (SiC) Matador 2000

Nr art.: 557500 2000
(PLN 90,50 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    5,79  PLN / Sztuka
    (PLN 90,50 / 1 Square metre)
  • z 50 Sztuka
    4,81  PLN / Sztuka
    (PLN 75,19 / 1 Square metre)
na zamówienie
w magazynie
898 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Matador
    Materiały ścierne karborund
    oznaczenie ziarnistości SiC
    ziarnistość 2 000
    ziarnistość polerska
    Szerokość arkusza papieru ściernego 280 mm
    Długość arkusza papieru ściernego 230 mm
    oznaczenie producenta 911 A
    Rodzaj produktu Papier ścierny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 557500 2000
    EAN / GTIN 4002748325946
    Numer producenta 132594

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    kamień
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo mocny i elastyczny papier lateksowy o równomiernej powłocekarborundu (SiC). Dobra przyczepność ziarna, duża wydajność i trwałość.

    Zastosowanie:

    Szczególnie do ręcznego szlifowania elementów karoserii w warsztatach i lakierniach, do szlifowania i polerowania powierzchni lakierowanych i szpachlowanych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka