{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | korund zwykły (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | średnie | |
stopień twardości | miękkie | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 76,2 mm | |
oznaczenie producenta | XL-DR | |
wersja | 2 A med | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze kompaktowe |
Numer artykułu | 554067 180/2 | |
EAN / GTIN | 30048011171860 | |
Numer producenta | 7100000858 |