{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Karborund (SiC) | |
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
porównanie ziarnistości | 280 | |
ziarnistość | drobne | |
stopień twardości | miękkie | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 76,2 mm | |
oznaczenie producenta | XL-DR | |
wersja | 2 S fine | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze kompaktowe |
Numer artykułu | 554067 280 | |
EAN / GTIN | 30048011171846 | |
Numer producenta | 7100005209 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tarcze kompaktowe XL-UR, ⌀ 76,2 mm, porównanie ziarnistości: 280
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
od
1
szt.
60,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
50,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
od
1
szt.
27,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
15
szt.
23,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wersja | 2 S fine | 2 S fine |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % |
porównanie ziarnistości | 280 | 280 |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | 22 000 min-1 |
Materiały ścierne | Karborund (SiC) | Karborund (SiC) |
oznaczenie ziarnistości | SiC | SiC |
Rodzaj produktu | Tarcze kompaktowe | Tarcze kompaktowe |