Kulki rubinowe, długość 10/11 mm, ⌀ kulki D: 1,5mm

Nr art.: 494220 1,5
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
⌀ kulki D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 10 mm
efektywna długość robocza 4,5 mm
⌀ kulki D 1,5 mm
⌀ chwytu S 0,7 mm
gwint przyłączeniowy M2
materiał końcówki rubin
materiał części chwytowej stal
masa 0,3 g
Rodzaj produktu Wodzik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 494220 1,5
EAN / GTIN 2050000956744

Opis

Wykonanie:

Kulka rubinowa z gwintem przyłączeniowym M2

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.