Kulki rubinowe, długość 10/11 mm 1 mm

Nr art.: 494220 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 10 mm
efektywna długość robocza 4,5 mm
⌀ kulki D 1 mm
⌀ chwytu S 0,7 mm
gwint przyłączeniowy M2
materiał końcówki rubin
materiał części chwytowej stal
masa 0,3 g
Rodzaj produktu Wodzik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 494220 1
EAN / GTIN 2050000973628

Opis

Wykonanie:

Kulka rubinowa z gwintem przyłączeniowym M2

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ kulki D (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka