• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Przedłużki sondy pomiarowej, długość: 10mm

Nr art.: 494214 10
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint zewnętrzny M2
⌀ chwytu 3 mm
materiał stal nierdzewna
długość 10 mm
masa 0,4 g
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494214 10
Kopiuj
EAN / GTIN 2050000973574
Kopiuj
Manufacturer Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Wykonanie:

Z gwintem M2, ⌀ chwytu 3,0 mm.

Wskazówka:

Przedłużki sondy pomiarowej i adaptery w innych wymiarach na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka