Kulki rubinowe, długość 10/11 mm 2,5 mm

Nr art.: 494220 2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 10 mm
efektywna długość robocza 6,5 mm
⌀ kulki D 2,5 mm
⌀ chwytu S 1 mm
gwint przyłączeniowy M2
materiał końcówki rubin
materiał części chwytowej stal
masa 0,3 g
Rodzaj produktu Wodzik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 494220 2,5
EAN / GTIN 2050001957214

Opis

Wykonanie:

Kulka rubinowa z gwintem przyłączeniowym M2

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.