Kulki rubinowe, długość 10/11 mm 0,5 mm

Nr art.: 494220 0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość L 10 mm
    efektywna długość robocza 3 mm
    ⌀ kulki D 0,5 mm
    ⌀ chwytu S 0,4 mm
    gwint przyłączeniowy M2
    materiał końcówki rubin
    materiał części chwytowej z HM
    masa 0,3 g
    Rodzaj produktu Wodzik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 494220 0,5
    EAN / GTIN 2050000973611

    Opis

    Wykonanie:

    Kulka rubinowa z gwintem przyłączeniowym M2

    Wskazówka:

    Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka