{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny zakres zastosowania | 1 000 N | |
Posuw (skok maksymalny) | 120 mm | |
Posuw (na obrót) | 1 mm | |
Wysokość przestrzeni pomiarowej | 600 mm | |
Głębokość przestrzeni pomiarowej | 120 mm | |
Przyłącze zacisków | M6 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
długość | 280 mm | |
szerokość | 200 mm | |
wysokość | 960 mm | |
Rodzaj produktu | Stojak pomiarowy |
Numer artykułu | 478996 1000-600 | |
EAN / GTIN | 4260244680970 |