Stojaki pomiarowe FMT-220 z kółkiem ręcznym 2500-250

Nr art.: 478996 2500-250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny zakres zastosowania 2 500 N
Posuw (skok maksymalny) 120 mm
Posuw (na obrót) 1 mm
Wysokość przestrzeni pomiarowej 250 mm
Głębokość przestrzeni pomiarowej 120 mm
Przyłącze zacisków M6
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
długość 280 mm
szerokość 200 mm
wysokość 560 mm
Rodzaj produktu Stojak pomiarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 478996 2500-250
EAN / GTIN 4260244680963
Numer producenta FMT-220.00K2

Opis

Wykonanie:

  • solidna konstrukcja z aluminium i stali stopowej, przewidziana do obciążeń do 2500 N, z dodatkową prowadnicą szynową,
  • idealne prowadzenie podczas pomiarów ciśnienia i siły uciągu dzięki dodatkowemu modułowi liniowemu,
  • precyzyjne umiejscowienie dzięki przekładni podnośnikowej z trzpieniem o regulowanej wysokości z kółkiem ręcznym,
  • płyta stołu z możliwością mocowania uchwytów albo płyt z rowkami,
  • płyta montażowa o szerokim zastosowaniu do dynamometrów cyfrowych,
  • boczne kółko ręczne może zostać zastąpione napędem silnikowym.

Zastosowanie:

Do przeprowadzania nieskomplikowanych, niezależnych od prędkości testów materiałów, tworzyw, elementów i komponentów w działach jakości lub produkcji.

W dostawie:

Pionowe stanowisko pomiarowe napędzane kółkiem ręcznym, z elementami mocującymi dla dynamometrów i z instrukcją obsługi (dynamometr trzeba zamówić oddzielnie).

Wyp. dodatkowe:

Dynamometry cyfrowe nr 478980478987. Możliwość doposażenia w opcję silnikową. Płyta z rowkami teowymi, z 4 nakrętkami teowymi FMT-937 na zamówienie.