{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 500 N | |
rozdzielczość | 0,5 N | |
granica błędu | ±0,3 wartości maksymalnej (± 0,1) % | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
zasilanie energią | zasilanie solarne | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
gwint przyłączeniowy | M6 | |
długość | 150 mm | |
szerokość | 82 mm | |
wysokość | 29 mm | |
Rodzaj produktu | Dynamometr |
Numer artykułu | 478980 500 | |
EAN / GTIN | 4260244680376 |