Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B30 (USB) 1000 N

Nr art.: 478985 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (N) Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres pomiarowy 1 000 N
    rozdzielczość 0,2 N
    granica błędu ±0,15 wartości maksymalnej (±0,01 cyfra) %
    złącze Złącze USB
    stopień ochrony IP IP 65
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    Technika pomiarowa cyfrowy
    gwint przyłączeniowy M6
    długość 150 mm
    szerokość 82 mm
    wysokość 29 mm
    Rodzaj produktu Dynamometr

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 478985 1000
    EAN / GTIN 4260244680635

    Opis

    Wykonanie:

    • solidne dynamometry w wygodnej obudowie z aluminiowego odlewu ciśnieniowego do pomiaru siły ściskającej i rozciągającej w zakresie od 0,001 do 2500 N,
    • zabezpieczenie przed przeciążeniem do 500% i chroniony wał pomiarowy,
    • gwint umożliwiający montaż dodatkowych uchwytów,
    • kołki prowadzące umożliwiają precyzyjne osadzenie w stojakach pomiarowych.
    • duża częstotliwość pomiarów w celu dokładnej rejestracji wartości szczytowych, odpowiadających siłom rozrywającym albo zrywającym
    • pamięć wartości pomiarowych ze statystyką i nadzorem wartości granicznych;
    • interfejs USB do transmisji danych do PC.

    Zaleta:

    czas pracy do 150 h, bez zasilania sieciowego, dzięki akumulatorkowi LiPo.
    Oprogramowanie do oceny danych pomiarowych w MS Excel. Aplikacja COM-Bridge umożliwiająca bezpośrednią transmisję danych z przyrządu pomiarowego do komputera z systemem Windows.

    Funkcja:

    IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    Zastosowanie:

    Pomiar sił ściskających i rozciągających podczas kontroli jakości i produkcji. Możliwość zastosowania jako ręczny przyrząd pomiarowy również w terenie oraz na stanowiskach kontrolnych lub w osprzęcie. Gwinty mocujące w korpusie umożliwiają instalację na stanowiskach kontrolnych bądź zamocowanie dodatkowych uchwytów.

    W dostawie:

    Dynamometr w walizce, nakręcane elementy wyposażenia do wprowadzania siły (głowica płaska, głowica z rowkiem, stożek, zaczep) oraz instrukcja szybkiego uruchamiania.
    Aplikacja FMI-Connect.