Mierniki uniwersalne 87VMAX

Nr art.: 473322 87VMAX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 389,83 PLN /szt.
  • 420,66 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wskaźnika 6 000
wskazania z podświetleniem tła tak
dokładność podstawowa 0,05 %
oznaczenie producenta 87V
stopień ochrony IP IP 67
kontrola ciągłości obwodu tak
kontrola diod tak
metoda pomiarowa TRUE RMS
napięcie przemienne AC 0,1 mV − 1000 V
napięcie stałe DC 0,1 mV − 1000 V
prąd przemienny AC 0,1 µA − 10 A
prąd stały DC 0,1 µA − 10 A
oporność 0,1 Ω − 50 MΩ
pojemność 0,01 nF − 10 mF
Częstotliwość 0,05 Hz − 200 kHz
temperatura -200 °C - 1 090 °C
kategoria przepięcia CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 6LR61
Rodzaj produktu Mierniki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 473322 87VMAX
EAN / GTIN 095969926287

Opis

Wykonanie:

ergonomiczna obudowa z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną kaburą. Duży wyświetlacz LCD oferuje czytelność. Rzetelność i łatwość użytkowania – ostrzeżenie przy niepoprawnie przyłączonych przewodach pomiarowych.
Dodatkowe podświetlenie tła LED oraz pomiar temperatury. Solidny miernik uniwersalny wytrzymuje upadki z wysokości do 4 metrów. Stopień ochrony IP67. Pełna wodoodporność i pyłoszczelność.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem

Zastosowanie:

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe o szerokim zastosowaniu, oferujące wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcje dodatkowe.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

W dostawie:

W komplecie bateria 081561 6LR61, przewody pomiarowe i zdejmowane nasadki izolacyjne.
Wraz z czujnikiem temperatury.