{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskaźnika | 6 000 | |
wskazania z podświetleniem tła | nie | |
dokładność podstawowa | 0,15 % | |
kontrola ciągłości obwodu | tak | |
kontrola diod | tak | |
metoda pomiarowa | TRUE RMS | |
napięcie przemienne AC | 0,1 mV − 1 000 V | |
napięcie stałe DC | 0,1 mV − 1 000 V | |
prąd przemienny AC | 0,1 mA − 10 A | |
prąd stały DC | 0,1 mA − 10 A | |
oporność | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
pojemność | 1 nF − 10 mF | |
Częstotliwość | 0,01 Hz − 100 kHz | |
kategoria przepięcia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 6LR61 | |
Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne |
Numer artykułu | 473322 175 | |
EAN / GTIN | 095969095921 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Mierniki uniwersalne, Typ: 175
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
1 904,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
463,89 PLN
378,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba dołączonych baterii | 1 | 1 |
Częstotliwość | 0,01 Hz − 100 kHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
prąd stały DC | 0,1 mA − 10 A | 0,1 µA − 10 A |
dokładność podstawowa | 0,15 % | 1,5 % |
pojemność | 1 nF − 10 mF | 1 pF − 200 µF |
kategoria przepięcia | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne | Mierniki uniwersalne |