{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskaźnika | 4 000 | |
wskazania z podświetleniem tła | tak | |
dokładność podstawowa | 1,5 % | |
oznaczenie producenta | 9917 | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
akustyczny test ciągłości | tak | |
kontrola diod | tak | |
metoda pomiarowa | RMS | |
przycisk zatrzymania wyniku | tak | |
automatyczne wyłączanie | tak | |
napięcie przemienne AC | 0,1 mV − 1000 V | |
napięcie stałe DC | 0,1 mV − 1000 V | |
prąd przemienny AC | 0,1 µA − 10 A | |
prąd stały DC | 0,1 µA − 10 A | |
oporność | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
pojemność | 1 pF − 200 µF | |
Częstotliwość | 0,001 Hz − 9,9 MHz | |
temperatura | -20 °C - 760 °C | |
kategoria przepięcia | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
zasilanie bat. | nr 081556 rozm. 6LR61 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081551 6LR61 | |
Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne |
Numer artykułu | 473320 9917 | |
EAN / GTIN | 4045197554291 | |
Numer producenta | 473320 9917 |