Przewody pomiarowe 1 mm

Nr art.: 473318 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek pomiarowych (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ końcówek pomiarowych 1 mm
    ⌀ przewodu pomiarowego 4 mm
    długość przewodu 1,2 m
    kategoria przepięcia CAT II 600 V
    Rodzaj produktu Przewód pomiarowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 473318 1
    EAN / GTIN 095969096188
    Numer producenta FLUKE TL40

    Opis

    Wykonanie:

    2 przewody pomiarowe, czerwony / czarny, ⌀ przewodu pomiarowego = 4 mm.
    Przewody pomiarowe TL40 z wciąganym wierzchołkiem 0 – 76 mm.

    Norma:

    IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Pasuje do:

    Cyfrowe mierniki uniwersalne nr 473322; 473325.