Kątowniki z eloksalowanego aluminium dokładność 1, długość ramion: 75X50mm

Nr art.: 451060 75X50
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

127 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • materiał: Aluminium
  • wszystkie części: hartowana

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
długość ramion 75×50 mm
dokładność 1
prostopadłość 0,014 mm
długość ramienia długiego 75 mm
długość krótkiego ramienia 50 mm
przekrój ramion 15×4 mm
materiał Aluminium
wszystkie części hartowana
powierzchnie kontrolne frezowany
Rodzaj produktu Kątownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 451060 75X50
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263125938
Kopiuj
Numer producenta 451060 75X50
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kątownik z hartowanego aluminium (HRC 63). Odporna na korozję. Właściwości antymagnetyczne. Powierzchnia odporna na zadrapania, eloksalowana na czarno, w wykonaniu antyrefleksyjnym. Powierzchnie kontrolne dokładnie obrobione. Czytelna, grawerowana laserem skala.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka