{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | norma zakładowa | |
długość ramion | 250×165 mm | |
dokładność | 1 | |
prostopadłość | 0,023 mm | |
długość ramienia długiego | 250 mm | |
długość krótkiego ramienia | 165 mm | |
przekrój ramion | 35×7 mm | |
materiał | Aluminium | |
wszystkie części | hartowana | |
powierzchnie kontrolne | frezowany | |
Rodzaj produktu | Kątownik |
Numer artykułu | 451060 250X165 | |
EAN / GTIN | 4067263125976 | |
Numer producenta | 451060 250X165 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |