{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
długość ramion | 500×330 mm | |
dokładność | 1 | |
prostopadłość | 0,035 mm | |
długość ramienia długiego | 500 mm | |
długość krótkiego ramienia | 330 mm | |
przekrój ramion | 50×10 mm | |
materiał | Aluminium | |
wszystkie części | hartowana | |
powierzchnie kontrolne | frezowany | |
Rodzaj produktu | Kątownik |
Numer artykułu | 451060 500X330 | |
EAN / GTIN | 4045197955869 | |
Numer producenta | 451060 500X330 |