{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
długość ramion | 150×100 mm | |
dokładność | 1 | |
prostopadłość | 0,018 mm | |
długość ramienia długiego | 150 mm | |
długość krótkiego ramienia | 100 mm | |
przekrój ramion | 30×6 mm | |
materiał | Aluminium | |
wszystkie części | hartowana | |
powierzchnie kontrolne | frezowany | |
Rodzaj produktu | Kątownik |
Numer artykułu | 451060 150X100 | |
EAN / GTIN | 4067263125952 | |
Numer producenta | 451060 150X100 |