{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 875 | |
długość ramion | 75×50 mm | |
dokładność | 1 | |
prostopadłość | 0,014 mm | |
przekrój ramion | 15×4 mm | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Kątownik |
Numer artykułu | 451040 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197444172 | |
Numer producenta | 451040 75X50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Kątowniki ze stopką, nierdzewne, klasa dokładności 1 75X50 mm
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
98,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
320,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
67,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
dokładność | 1 | 0 | 2 |
norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | |
prostopadłość | 0,014 | 0,007 | 0,028 |
przekrój ramion | 15×4 | 15×4 | 15×5 |
długość ramion | 75×50 | 75×50 | 75×50 |
Rodzaj produktu | Kątownik | Kątownik | Kątownik |