{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 875 | |
długość ramion | 150×100 mm | |
dokładność | 1 | |
prostopadłość | 0,018 mm | |
przekrój ramion | 30×6 mm | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Kątownik |
Numer artykułu | 451040 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197444196 | |
Numer producenta | 451040 150X100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Kątowniki ze stopką, nierdzewne, klasa dokładności 1, długość ramion: 150X100mm
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
176,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
548,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
192 sztuk w magazynie
107,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
dokładność | 1 | 0 | 2 |
norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX | |
prostopadłość | 0,018 mm | 0,008 mm | 0,035 mm |
przekrój ramion | 30×6 mm | 30×6 mm | 25×5 mm |
długość ramion | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Rodzaj produktu | Kątownik | Kątownik | Kątownik |