{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 875 | |
długość ramion | 100×70 mm | |
dokładność | 1 | |
prostopadłość | 0,015 mm | |
przekrój ramion | 20×5 mm | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Kątownik |
Numer artykułu | 451040 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197444189 | |
Numer producenta | 451040 100X70 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Kątowniki ze stopką, nierdzewne, klasa dokładności 1, długość ramion: 100X70mm
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
115,52 PLN
85,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
392,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
80,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
dokładność | 1 | 0 | 2 |
norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
prostopadłość | 0,015 mm | 0,007 mm | 0,03 mm |
przekrój ramion | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
długość ramion | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Rodzaj produktu | Kątownik | Kątownik | Kątownik |