{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 875 | |
długość ramion | 250×165 mm | |
dokładność | 1 | |
prostopadłość | 0,023 mm | |
przekrój ramion | 35×7 mm | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Kątownik |
Numer artykułu | 451040 250X165 | |
EAN / GTIN | 4045197444219 | |
Numer producenta | 451040 250X165 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Kątowniki ze stopką, nierdzewne, klasa dokładności 1, długość ramion: 250X165mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
293,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
176,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
dokładność | 1 | 2 |
norma | DIN 875 | DIN 875 |
prostopadłość | 0,023 mm | 0,045 mm |
przekrój ramion | 35×7 mm | 35×7 mm |
długość ramion | 250×165 mm | 250×165 mm |
Rodzaj produktu | Kątownik | Kątownik |