{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg | 282 mm | |
długość ramienia przegubowego L1 | 110 mm | |
długość ramienia przegubowego L2 | 101 mm | |
gwint przyłączający, dolny | M8 | |
siła przyczepności | 800 N | |
maks. obciążenie | 4 kg | |
długość stopy magnetycznej | 60 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | |
wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
Numer artykułu | 441180 240 | |
EAN / GTIN | 4045197713193 | |
Numer producenta | 441180 240 |