Magnetyczne statywy pomiarowe z precyzyjną regulacją na układzie dźwigni 120SF

Nr art.: 441180 120SF
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysięg 178 mm
    długość ramienia przegubowego L1 56 mm
    długość ramienia przegubowego L2 51 mm
    gwint przyłączający, dolny M5
    siła przyczepności 320 N
    maks. obciążenie 2,7 kg
    długość stopy magnetycznej 36 mm
    szerokość stopy magnetycznej 30 mm
    wysokość stopy magnetycznej 36 mm
    Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 441180 120SF
    EAN / GTIN 4045197713186
    Numer producenta 441180 120SF

    Opis

    Wykonanie:

    Mechaniczne statywy pomiarowe magnetyczne z centralnym, mechanicznym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętła. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie. Stopa magnetyczna z przełącznikiem obrotowym i pryzmatyczną podstawą.
    standardowy uchwyt mocujący dla trzpieni czujników zegarowych o ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm i pryzmy mocującej, podstawa magnetyczna z precyzyjną regulacją.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne