{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg | 349 mm | |
długość ramienia przegubowego L1 | 149 mm | |
długość ramienia przegubowego L2 | 129 mm | |
gwint przyłączający, dolny | M8 | |
siła przyczepności | 800 N | |
maks. obciążenie | 8 kg | |
długość stopy magnetycznej | 80 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | |
wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
Numer artykułu | 441180 290 | |
EAN / GTIN | 4045197713308 | |
Numer producenta | 441180 290 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Magnetyczne statywy pomiarowe z precyzyjną regulacją na układzie dźwigni, Typ: 290
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
858,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
798,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
986,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg | 349 mm | 290 mm | 290 mm |
siła przyczepności | 800 N | 1 000 N | |
długość ramienia przegubowego L1 | 149 mm | 130 mm | 130 mm |
długość ramienia przegubowego L2 | 129 mm | 110 mm | 110 mm |
wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | ||
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy | Statyw pomiarowy | Statyw pomiarowy |
gwint przyłączający, dolny | M8 |