Podstawy statywu S

Nr art.: 442140 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wersja magnes włączany
    gwint przyłączeniowy M5
    usytuowanie gwintu przyłączeniowego w środku
    siła przyczepności 320 N
    długość 36 mm
    szerokość 30 mm
    wysokość 36 mm
    Rodzaj produktu Podstawa magnetyczna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 442140 S
    EAN / GTIN 4045197551207
    Numer producenta 442140 S

    Opis

    Wykonanie:

    Magnesy trwałe o podstawie pryzmowej z włącznikiem obrotowym. Siła przyciągania magnesu działa przez płaską i pryzmową podstawę oraz przez płaską tylną ściankę podstawy. Umożliwia mocowanie na wszystkich powierzchniach płaskich i cylindr.
    silny magnes włączany: podstawa pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętło obrotowe.

    Pasuje do:

    ramionprzegubowychnr 442110 i 442114.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka