{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wersja | magnes włączany | |
gwint przyłączeniowy | M8 | |
usytuowanie gwintu przyłączeniowego | boczna | |
siła przyczepności | 1 000 N | |
długość | 80 mm | |
szerokość | 50 mm | |
wysokość | 55 mm | |
Rodzaj produktu | Podstawa magnetyczna |
Numer artykułu | 442140 1 | |
EAN / GTIN | 4045197367372 | |
Numer producenta | 442140 1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Podstawy statywu, Typ: 1
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
227,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
183 sztuk w magazynie
274,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint przyłączeniowy | M8 | M8 |
wersja | magnes włączany | magnes włączany |
usytuowanie gwintu przyłączeniowego | boczna | boczna |
siła przyczepności | 1 000 N | 1 000 N |
wysokość | 55 mm | 58 mm |
długość | 80 mm | 75 mm |
Rodzaj produktu | Podstawa magnetyczna | Podstawa magnetyczna |