Podstawa magnetyczna, Typ: 1

Nr art.: 440620 1
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 748 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wersja magnes włączany
siła przyczepności 1 000 N
gwint przyłączeniowy M8
usytuowanie gwintu przyłączeniowego boczna
długość 75 mm
szerokość 56 mm
wysokość 58 mm
Rodzaj produktu Podstawa magnetyczna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Numer producenta 440620 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stopa magnetyczna z pryzmową podstawą i ścianą tylną. Mocny magnes z ergonomicznym przełącznikiem obrotowym. Przyjemna w dotyku obudowa z tworzywa sztucznego łapy magnetycznej, o zwiększonej udarności i z izolacją cieplną.