{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg | 240 mm | |
długość ramienia przegubowego L1 | 110 mm | |
długość ramienia przegubowego L2 | 101 mm | |
gwint przyłączeniowy | M8 | |
usytuowanie gwintu przyłączeniowego | boczna | |
siła przyczepności | 1 000 N | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
Numer artykułu | 441600 240 | |
EAN / GTIN | 4062406735135 | |
Numer producenta | 441600 240 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Statyw pomiarowy mechaniczny (ze stopką magnetyczną), Wysięg: 240mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
885,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
653,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
690,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg | 240 mm | 282 mm | 240 mm |
siła przyczepności | 1 000 N | 800 N | |
długość ramienia przegubowego L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
długość ramienia przegubowego L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | ||
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy | Statyw pomiarowy | Statyw pomiarowy |
gwint przyłączający, dolny | M8 |