{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg | 300 mm | |
gwint przyłączeniowy | Gwint zewnętrzny M8 | |
usytuowanie gwintu przyłączeniowego | w środku | |
siła przyczepności | 800 N | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
Numer artykułu | 440840 300 | |
EAN / GTIN | 4260180710076 | |
Numer producenta | 104317 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrauliczne ramiona statywu (bez stopy) z mechaniczną regulacją precyzyjną na uchwycie czujnika 300 mm
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
878,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 205,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
999,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint przyłączeniowy | Gwint zewnętrzny M8 | M8 | M8 |
wysięg | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
usytuowanie gwintu przyłączeniowego | w środku | boczna | |
siła przyczepności | 800 N | 1 000 N | 1 000 N |
szerokość stopy magnetycznej | 56 mm | ||
wysokość stopy magnetycznej | 58 mm | ||
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy | Statyw pomiarowy | Statyw pomiarowy |