Ramię przegubowe hydrauliczne (bez stopki magnetycznej), wysięg: 300mm

Nr art.: 440610 300
Kopiuj
Rabat
990,93 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
532 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysięg 300 mm
gwint przyłączeniowy M8
siła przyczepności 1 000 N
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440610 300
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197889584
Kopiuj
Numer producenta 440610 300
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy hydrauliczny z centralnym zaciskiem. Wszystkie przeguby zaciskane są za pomocą centralnego pokrętła. Układ hydrauliczny zabezpieczony przed wyciekiem oleju za pomocą podwójnej uszczelki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku. Duże i gumowane koło ręczne (⌀ 54 mm) do lekkiego naciągania i luzowania zacisku. Ramiona przegubowe obracają się przy zegarze pomiarowym o 360°, przechylają o 180° i pasują do zegarów pomiarowych o średnicy uchwytu 6 lub 8 mm lub pryzm.

Wykonanie - ilustracja:

Centralny zacisk hydrauliczny
z ergonomicznym kółkiem ręcznym
Precyzyjna regulacja
na uchwycie czujników
Przegub kulowy
Podstawa magnetyczna
w obudowie z tworzywa sztucznego

Wskazówka:

Hydrauliczne statywy pomiarowe przy otwartych zaciskach mogą wytrzymać duże wahania temperatury. Olej potrzebuje pewnego czasu do wyrównania temperatury. Możliwa do zrealizowania różnica temperatury po zaciśnięciu wynosi maksymalnie 15 °C bez wahań ciśnienia. Może to spowodować uszkodzenie statywu lub zamocowanych przedmiotów.