Hydrauliczne ramiona statywu (bez stopy) z mechaniczną regulacją precyzyjną na uchwycie czujnika 550 mm

Nr art.: 440840 550
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysięg 550 mm
gwint przyłączeniowy Gwint zewnętrzny M10
usytuowanie gwintu przyłączeniowego boczna
siła przyczepności 1 000 N
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 440840 550
EAN / GTIN 2050001652850
Numer producenta 105554

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy hydrauliczny z centralnym zaciskiem. Jedna ręka pozostaje wolna do obsługi czujnika zegarowego. Wszystkie przeguby zaciskane są za pomocą centralnego pokrętła. Opatentowany układ mechaniczny wytwarza duży nacisk, dzięki czemu pokrętło można dokręcić przy użyciu niewielkiej siły. Układ hydrauliczny zabezpieczony przed wyciekiem oleju za pomocą podwójnej uszczelki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku. Ramiona przegubowe na mocowaniu czujnika zegarowego można obracać o 360° i wychylać o 180°.Gniazdo do mocowania czujników zegarowych z trzpieniem mocującym o ⌀ 8 mm lub z pryzmą mocującą.
tylko układ dźwigniowy, bez stopy.

Wyp. dodatkowe:

podstawy magnetyczne nr 440868, wielk. 2 i nr 440865, wielk. 1.

Wskazówka:

Hydrauliczne statywy pomiarowe przy otwartych zaciskach mogą wytrzymać duże wahania temperatury. Olej potrzebuje pewnego czasu do wyrównania temperatury. Po zaciśnięciu możliwa do zrealizowania jest różnica temperatury wynosząca maksymalnie 15 °C bez dużych wahań ciśnienia. Może to spowodować uszkodzenie statywu lub zamocowanych przedmiotów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka