Statyw pomiarowy magnetyczny (ze stopką magnetyczną), wysięg: 300mm

Nr art.: 440600 300
Kopiuj
Rabat
1195,94 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
532 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysięg 300 mm
gwint przyłączeniowy M8
usytuowanie gwintu przyłączeniowego boczna
siła przyczepności 1 000 N
długość stopy magnetycznej 75 mm
szerokość stopy magnetycznej 56 mm
wysokość stopy magnetycznej 58 mm
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440600 300
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197889805
Kopiuj
Numer producenta 440600 300
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy hydrauliczny z centralnym zaciskiem. Wszystkie przeguby zaciskane są za pomocą centralnego pokrętła. Układ hydrauliczny zabezpieczony przed wyciekiem oleju za pomocą podwójnej uszczelki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku. Duże i gumowane koło ręczne (⌀ 54 mm) do lekkiego naciągania i luzowania zacisku. Ramiona przegubowe obracają się przy zegarze pomiarowym o 360°, przechylają o 180° i pasują do zegarów pomiarowych o średnicy uchwytu 6 lub 8 mm lub pryzm.
Statyw ze stopą magnetyczną i ergonomicznym przełącznikiem obrotowym. Magnesy ferrytyczne o dużej sile przyciągania, ze szlifowanymi powierzchniami podstawy na spodzie i szlifowaną powierzchnią dolną pryzmy, do nasadzania również na wałki i przedmioty walcowe. Przyjemna w dotyku obudowa stopy magnetycznej z tworzywa sztucznego o zwiększonej odporności na uderzenia i z izolacją cieplną.

W dostawie:

przegub nr 440610 300 i podstawa magnetyczna nr 440620 1.

Wskazówka:

Hydrauliczne statywy pomiarowe przy otwartych zaciskach mogą wytrzymać duże wahania temperatury. Olej potrzebuje pewnego czasu do wyrównania temperatury. Możliwa do zrealizowania różnica temperatury po zaciśnięciu wynosi maksymalnie 15 °C bez wahań ciśnienia. Może to spowodować uszkodzenie statywu lub zamocowanych przedmiotów.