{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg | 400 mm | |
gwint przyłączeniowy | M8 | |
usytuowanie gwintu przyłączeniowego | boczna | |
siła przyczepności | 1 000 N | |
długość stopy magnetycznej | 75 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 56 mm | |
wysokość stopy magnetycznej | 58 mm | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
Numer artykułu | 440600 400 | |
EAN / GTIN | 4045197889812 | |
Numer producenta | 440600 400 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Statyw pomiarowy magnetyczny (ze stopką magnetyczną) 400 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
1 358,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie
1 177,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint przyłączeniowy | M8 | M8 |
wysięg | 400 | 400 |
usytuowanie gwintu przyłączeniowego | boczna | |
siła przyczepności | 1 000 | 1 000 |
szerokość stopy magnetycznej | 56 | |
długość stopy magnetycznej | 75 | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy | Statyw pomiarowy |