Czujnik cyfrowy rozdzielczość 0,001 mm, Zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434290 12,5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,40 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 120,57 PLN /szt.
  • 96,83 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze RS232C; Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DIALTRONIC
Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 12,5 mm
Przełączalny odczyt 0,001 mm
Przełączalny odczyt 0,00005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
wysokość cyfr 10 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,003 mm
złącze Złącze RS232C; Złącze USB
stopień ochrony IP IP 54
nacisk pomiarowy 0,65 – 0,90 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
funkcja preset tak
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 59,8 mm
grubość obudowy 33 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434290 12,5
EAN / GTIN 7630041152487
Numer producenta 01930301

Opis

Wykonanie:

Czujnik cyfrowy o wskazaniach cyfrowych (wysokość cyfr 10 mm) i na skali, z mechanicznymi znacznikami tolerancji. Wyświetlacz/pole przycisków można obracać nawet o 270°.

Funkcja:

Położenie zerowe/preset, edycja zmierzonych wartości, przełączany kierunek zliczania. Blokada pola przycisków, tryb Standby. Określanie tolerancji górnych i dolnych, dynamiczny pomiar min. / maks./ maks.-min., wybór wartości Ref 1 lub Ref 2 (wartość zadana i zapisana tolerancja), mnożnik, blokada klawiatury, eksport danych, wybór rozdzielczości (0,01 lub 0,001 mm).
IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498928, trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910.