Cyfrowy czujnik zegarowy z Bluetooth® rozdzielczość 0,001 mm, Zakres pomiarowy: 25mm

Nr art.: 434276 25
Kopiuj
Rabat
4975,87 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 30 cze 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; Interfejs Bluetooth®
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DIALTRONIC
Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
Przełączalny odczyt 0,001 mm
Przełączalny odczyt 0,00005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
wysokość cyfr 10 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,004 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; Interfejs Bluetooth®
stopień ochrony IP IP 54
nacisk pomiarowy 0,65–1,15 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
funkcja preset tak
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 59,8 mm
grubość obudowy 33 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434276 25
Kopiuj
EAN / GTIN 7630041152579
Kopiuj
Numer producenta 01930317
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Czujnik cyfrowy o wskazaniach cyfrowych (wysokość cyfr 10 mm) i na skali, z mechanicznymi znacznikami tolerancji. Wyświetlacz/pole przycisków można obracać nawet o 270°.

Funkcja:

Położenie zerowe/preset, edycja zmierzonych wartości, przełączany kierunek zliczania. Blokada pola przycisków, tryb Standby. Określanie tolerancji górnych i dolnych, dynamiczny pomiar min. / maks./ maks.-min., wybór wartości Ref 1 lub Ref 2 (wartość zadana i zapisana tolerancja), mnożnik, blokada klawiatury, eksport danych, wybór rozdzielczości (0,01 lub 0,001 mm).
Z wbudowanym Bluetooth®.
IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498928, trzpienie zamienne i specjalne nr 434900; 434910.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka