{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Serie | DIALTRONIC | |
norma | DIN 878 | |
Messbereich | 0 mm - 12,5 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,001 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,00005 Zoll | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,004 mm | |
złącze | Złącze RS232C; Złącze USB | |
Messkraft | 0,65 – 0,90 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
funkcja preset | tak | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Gehäuse-⌀ | 59,8 mm | |
Dicke des Gehäuses | 33 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 434263 12,5 | |
EAN / GTIN | 7630041152463 |