{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | DIALTRONIC | |
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 12,5 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,001 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,00005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
wysokość cyfr | 10 mm | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,003 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB; złącze Bluetooth | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
nacisk pomiarowy | 0,65–0,90 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
funkcja preset | tak | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
⌀ korpusu | 59,8 mm | |
grubość obudowy | 33 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 434275 12,5 | |
EAN / GTIN | 7630041152562 |