Średnicówka 3-punktowa do szybkich pomiarów, cyfrowa 62-75 mm

Nr art.: 429250 62-75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,78 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 222,10 PLN /szt.
  • 167,93 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze Digimatic
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
zakres pomiarowy 62 mm - 75 mm
odczyt 0,001 mm
granica błędu 0,006 mm
złącze Złącze Digimatic
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
wymiar a 0,3 mm
standardowa głębokość pomiaru 75 mm
głębokość pomiaru z przedłużką 225 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 429250 62-75
EAN / GTIN 4946368636603
Numer producenta 568-371

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki do szybkich pomiarów Borematic do pomiaru otworów nieprzelotowych. Czytelny i dokładny odczyt na dużym wyświetlaczu LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Wskaźnik obracany o 330°. Trzpienie pomiarowe centrują samoczynnie mikrometr w otworze i zapewniają łatwe użycie. Regulacja trzpieni pomiarowych odbywa się bez luzów za pomocą stożka z węglika spiekanego.
Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali powlekanej tytanem.

Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki szybkiemu przesuwaniu i samoczynnemu centrowaniu.

Funkcja:

  • przycisk zatrzymania wyniku zachowuje wyświetlony wynik pomiaru (np. przy niekorzystnym położeniu pomiarowym)
  • punkt zerowy/ wymiar bezwzględny umożliwiają zerowanie w każdym położeniu
  • wskazania dobry/ brak do łatwego sprawdzania tolerancji
  • szybkie przestawianie do szybkiego pokonywania odcinka pomiarowego.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych Digimatic nr 497080, przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 429252.