{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | Norma zakładowa | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
zakres pomiarowy | 6 mm - 8 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
granica błędu | 0,005 mm | |
złącze | Złącze Digimatic | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
wymiar a | 2 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 83 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 183 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowe średnicówki mikrometryczne |
Numer artykułu |
429250 6-8
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4946368562834
Kopiuj |
|
Numer producenta |
568-361
Kopiuj |
|
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |