Średnicówka 3-punktowa do szybkich pomiarów, cyfrowa 50-63 mm

Nr art.: 429250 50-63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,83 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 160,81 PLN /szt.
  • 212,78 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze Digimatic
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
zakres pomiarowy 50 mm - 63 mm
odczyt 0,001 mm
granica błędu 0,006 mm
złącze Złącze Digimatic
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
wymiar a 0,3 mm
standardowa głębokość pomiaru 75 mm
głębokość pomiaru z przedłużką 225 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 429250 50-63
EAN / GTIN 4946368636597
Numer producenta 568-370

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki do szybkich pomiarów Borematic do pomiaru otworów nieprzelotowych. Czytelny i dokładny odczyt na dużym wyświetlaczu LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Wskaźnik obracany o 330°. Trzpienie pomiarowe centrują samoczynnie mikrometr w otworze i zapewniają łatwe użycie. Regulacja trzpieni pomiarowych odbywa się bez luzów za pomocą stożka z węglika spiekanego.
Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali powlekanej tytanem.

Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki szybkiemu przesuwaniu i samoczynnemu centrowaniu.

Funkcja:

  • przycisk zatrzymania wyniku zachowuje wyświetlony wynik pomiaru (np. przy niekorzystnym położeniu pomiarowym)
  • punkt zerowy/ wymiar bezwzględny umożliwiają zerowanie w każdym położeniu
  • wskazania dobry/ brak do łatwego sprawdzania tolerancji
  • szybkie przestawianie do szybkiego pokonywania odcinka pomiarowego.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych Digimatic nr 497080, przedłużki nr 429010, pierścienie kontrolne nr 484030.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 429252.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka