{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
zakres pomiarowy | 30 mm - 40 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
granica błędu | 0,006 mm | |
złącze | Złącze Digimatic | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
wymiar a | 0,3 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 67 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 217 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowe średnicówki mikrometryczne |
Numer artykułu | 429250 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368636559 | |
Numer producenta | 568-368 |