{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 50 mm - 100 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,006 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
liczba śrub mikrometrycznych | 4 | |
⌀ pierścieni nastawczych | 62 / 87 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 429050 50-100 | |
EAN / GTIN | 4946368518053 | |
Numer producenta | 368-993 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Średnicówki mikrometryczne Holtest, zestaw 50-100 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
11 959,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
9 116,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba śrub mikrometrycznych | 4 | 4 |
⌀ pierścieni nastawczych | 62 / 87 | 62 / 87 |
zakres pomiarowy | 50 ;100 | 50 ;100 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |