Średnicówki mikrometryczne Holtest, zestaw, zakres pomiarowy: 6-12mm

Nr art.: 429050 6-12
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,69 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 566,61 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 6 mm - 12 mm
odczyt 0,001 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 0,004 mm
Technika pomiarowa analogowy
liczba śrub mikrometrycznych 3
⌀ pierścieni nastawczych 8 / 10 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 429050 6-12
EAN / GTIN 4946368517575
Numer producenta 368-911
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Nierdzewne, wszystkie elementy skali chromowane bezodblaskowo.Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.
powierzchnie pomiarowe do pomiaru otworów przelotowych wykonane z hartowanej stali.

W dostawie:

średnicówki mikrometryczne nr 429000.
pierścienie kontrolne, zbliżone do nr 484030, przedłużka 100 mm nr 429010.